Fosnova - Etrier d'alignement OMNITRACK PLUS en acier - 2202661900

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Fosnova - Etrier d'alignement OMNITRACK PLUS en acier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 26 mm

  • longueur - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535100704

Réf. Sonepar

00077510070

Réf. Fournisseur

2202661900

Marque

Fosnova

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

26 mm

longueur:

100 mm

hauteur:

10.5 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Intérieur Rail Omnitrack Plus Accessoire Etrier d'alignement en acier longueur 100 mm largeur 26 mm hauteur 10 mm

Un produit Fosnova

Découvrez toute la gamme Fosnova