Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Fosnova - Etrier d'Alignement pour MINILINEA B inox - 2202588200

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Fosnova - Etrier d'Alignement pour MINILINEA B inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 42 mm

  • longueur - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535069001

Réf. Sonepar

00077506900

Réf. Fournisseur

2202588200

Marque

Fosnova

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

42 mm

longueur:

50 mm

hauteur:

7 mm

Intérieur rail Accessoire Etrier d'alignement pour Minilinea A et Minilinea B en inox

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques