Non retournable

Fosnova - Etrier Mural MICRO LISET Cylindrique Monochrome - 2202596100

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Fosnova - Etrier Mural MICRO LISET Cylindrique Monochrome

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • couleur - autre

  • largeur - 19 mm

  • longueur - 49 mm

  • accessoire - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535093600

Réf. Sonepar

00077509360

Réf. Fournisseur

2202596100

Marque

Fosnova

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

couleur:

autre

largeur:

19 mm

longueur:

49 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Intérieur rail Micro Liset Accessoire Etrier intermédiaire fixe inox hauteur 56 mm longueur 40 mm largeur 20 mm

Les Atouts de l'article:

Etrier à utiliser pour fixer le Microliset. Contient 2 pièces.

Quelques mots du fabricant :

Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques