Fosnova - Etrier orientable MICRO Liset IP65 Traversant - 2202597300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
matériau - plastique
couleur - autre
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535037000
Réf. Sonepar
00077503700
Réf. Fournisseur
2202597300
Marque
Fosnova
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
matériau:
plastique
couleur:
autre
pays de fabrication:
ITALIE
Intérieur rail Etrier orientable pour Micro Liset polycarbonate transparent longueur 16 mm largeur 24 mm hauteur 18 mm
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques


