Fosnova - FENIX 3 Led Cob 10W 3000K 957lm 38° blanc - 2206861300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 870 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535082987
Réf. Sonepar
00077000767
Réf. Fournisseur
2206861300
Marque
Fosnova
flux lumineux utile:
870 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
diamètre intégré:
92...106 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
-72 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
pays de fabrication:
CHINE
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
sans
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
régulation constante du flux lumineux:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
puissance de lampe acceptée:
9...9 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
888...888 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
largeur:
85 mm
hauteur/profondeur:
72 mm
longueur:
85 mm
largeur d'encastrement:
74 mm
longueur d’encastrement:
74 mm
type de câblage:
terminaison
type de connexion:
autre
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
efficacité lumineuse:
89 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
FENIX est équipé du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du produit est en blancSon faisceau est un faisceau moyenIl fait partie de la classe II (double isolation)L'appareil peut être installé sur des surfaces inflammables
Les Atouts de la gamme:
Le Fenix est un encastré de différentes tailles (tailles d'encastrement de ø88 jusqu’à ø110) et de différents coloris (blanc ou noir). • Corps en aluminium orientable avec des ressorts• Optique spécifique anti-éblouissement pour un confort amélioré• Peinture : pulvérisation avec peinture polyester résistant aux rayons UV• Normes : appareils conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21 Indice de protection conforme aux normes EN 60529• Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque)• Facteur de puissance : >= 0, 9• Maintien du flux lumineux à 80% 50000hs (L80B20)Une puissance plus faible se traduit par une réduction des frais, plus de 70% Sur demande : • disponible en version DIMM-DALI.• disponible en version avec LED 2700K et 5000K.
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Fosnova
Découvrez toute la gamme Fosnova


