Fosnova - Fixation suspension pour rail X2 acier noir - 2209143200

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Fosnova - Fixation suspension pour rail X2 acier noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • largeur - 150 mm

  • longueur - 150 mm

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535138035

Réf. Sonepar

00077513803

Réf. Fournisseur

2209143200

Marque

Fosnova

couleur:

noir

largeur:

150 mm

longueur:

150 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Intérieur structure Fixation en suspension pour rail avec câble acier et deux adaptateurs mécaniques et un adaptateur électrique avec câble d'alimentation Noir poids 0,90kg

Les Atouts de l'article:

Avec câble en acier• Adaptateur mécanique (2 pièces)• Adaptateur électriqueAvec un câble d’alimentation

Quelques mots du fabricant :

Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques