Fosnova - FOCUS Cob Led Dali 39W Rail 3000K 44D noir - 221034321241
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535126391
Réf. Sonepar
00077512639
Réf. Fournisseur
221034321241
Marque
Fosnova
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Projecteur FOCUS CLD-D-D 1,20KG LED COB 3842 lumens 3000K 44° CRI 92 39 WATT NOIR IP40 IK07 Facteur de puissance >0,95 Durée de vie à 80% 50.000 heures (L80B20) Groupe de risque 0
Les Atouts de l'article:
FOCUS dispose du câblage CLD-D-D (alimentation électronique à gradation numérique)
Les Atouts de la gamme:
Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfaisantes aux exigences de l’éclairage de mise en valeur. Finalement, un nouveau spot totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace
Les Atouts de l'article:
FOCUS dispose du câblage CLD-D-D (alimentation électronique à gradation numérique)
Les Atouts de la gamme:
Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfaisantes aux exigences de l’éclairage de mise en valeur. Finalement, un nouveau spot totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace
NoticePDF