Fosnova - FOCUS Led Cob 39W Rail 4000K 44D noir IP40IK07 - 2210343268
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535126407
Réf. Sonepar
00077512640
Réf. Fournisseur
2210343268
Marque
Fosnova
température de couleur:
4000...4000 K
Projecteur FOCUS LED 1,49KG LED COB 4111 lumens 4000K 44° CRI 92 39 WATT NOIR IP40 IK07 Facteur de puissance >0,95 Durée de vie à 80% 50.000 heures (L80B20) Groupe de risque 0
Les Atouts de l'article:
FOCUS dispose du câblage CLD (alimentation électronique + LED)
Les Atouts de la gamme:
Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfaisantes aux exigences de l’éclairage de mise en valeur. Finalement, un nouveau spot totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace
Les Atouts de l'article:
FOCUS dispose du câblage CLD (alimentation électronique + LED)
Les Atouts de la gamme:
Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfaisantes aux exigences de l’éclairage de mise en valeur. Finalement, un nouveau spot totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace
NoticePDF