Fosnova - FOCUS Led Dali 26W argent 2536lm 3000K 44D - 221082701241

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2536 lm

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535145750

Réf. Sonepar

00077514575

Réf. Fournisseur

221082701241

Marque

Fosnova

flux lumineux utile:

2536 lm

pays de fabrication:

ITALIE

Projecteur Focus CLD-DD 26W COB 2536 lumens 3000k 44° CRI 92 ARGENT 1,4kg Facteur de puissance >0,95 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) groupe de risque 0 IP40 IK07 LOWFLICKER

Un produit Fosnova

Découvrez toute la gamme Fosnova