Fosnova - FOCUS Led Dali 26W noir 2536lm 3000K PI40IK07 - 221082301241
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2536 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535145736
Réf. Sonepar
00077514573
Réf. Fournisseur
221082301241
Marque
Fosnova
flux lumineux utile:
2536 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
ITALIE
Projecteur Focus CLD-DD 26W COB 2536 lumens 3000k 44° CRI 92 NOIR 1,4kg Facteur de puissance >0,95 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) groupe de risque 0 IP40 IK07 LOWFLICKER
Les Atouts de l'article:
FOCUS est équipé d'un câblage cld-d-d (alimentation électronique à gradation numérique +LED)Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)Le luminaire possède un adaptateur universelLa couleur du produit est en noirL'appareil peut être installé sur des surfaces inflammablesLe produit ne présente aucun risque photobiologique
Les Atouts de la gamme:
Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfaisantes aux exigences de l’éclairage de mise en valeur. Finalement, un nouveau spot totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace, en mesure de faire ressortir les espaces et les objets éclairés.Corps : en aluminium moulé sous pression, avec dissipateur anodiséVersion avec reflecteur : en aluminium poli, moulé sous pression, de haute rendement et anti-reflets.Peinture : peinture en poudre à base de résine acrylique résistante aux rayons UV.Réglementation : produits conformes aux normes NF EN 60598-1/CEI 34.21. Indice de protection conforme aux normes NF EN 6052.
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Les Atouts de l'article:
FOCUS est équipé d'un câblage cld-d-d (alimentation électronique à gradation numérique +LED)Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)Le luminaire possède un adaptateur universelLa couleur du produit est en noirL'appareil peut être installé sur des surfaces inflammablesLe produit ne présente aucun risque photobiologique
Les Atouts de la gamme:
Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfaisantes aux exigences de l’éclairage de mise en valeur. Finalement, un nouveau spot totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace, en mesure de faire ressortir les espaces et les objets éclairés.Corps : en aluminium moulé sous pression, avec dissipateur anodiséVersion avec reflecteur : en aluminium poli, moulé sous pression, de haute rendement et anti-reflets.Peinture : peinture en poudre à base de résine acrylique résistante aux rayons UV.Réglementation : produits conformes aux normes NF EN 60598-1/CEI 34.21. Indice de protection conforme aux normes NF EN 6052.
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Fosnova
Découvrez toute la gamme Fosnova


