Fosnova - FOCUS SLIM Q 5.0 Led COB Dali 10-14W DIP Switch 4000K noir 18D - 221097306841
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00077001192
Réf. Fournisseur
221097306841
Marque
Fosnova
FOCUS SLIM Q 5.0 Led COB Dali 10-14W DIP Switch 4000K noir 18D
Les Atouts de la gamme:
Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfaisantes aux exigences de l’éclairage de mise en valeur. Finalement, un nouveau spot totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace, en mesure de faire ressortir les espaces et les objets éclairés.Corps : en aluminium moulé sous pression, avec dissipateur anodiséVersion avec reflecteur : en aluminium poli, moulé sous pression, de haute rendement et anti-reflets.Peinture : peinture en poudre à base de résine acrylique résistante aux rayons UV.Réglementation : produits conformes aux normes NF EN 60598-1/CEI 34.21. Indice de protection conforme aux normes NF EN 6052.
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Les Atouts de la gamme:
Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfaisantes aux exigences de l’éclairage de mise en valeur. Finalement, un nouveau spot totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace, en mesure de faire ressortir les espaces et les objets éclairés.Corps : en aluminium moulé sous pression, avec dissipateur anodiséVersion avec reflecteur : en aluminium poli, moulé sous pression, de haute rendement et anti-reflets.Peinture : peinture en poudre à base de résine acrylique résistante aux rayons UV.Réglementation : produits conformes aux normes NF EN 60598-1/CEI 34.21. Indice de protection conforme aux normes NF EN 6052.
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Fosnova
Découvrez toute la gamme Fosnova


