Fosnova - JET 180 Led Cob Dip Switch Emergency 38W 4000K 5099lm blanc IP44 - 220656140928
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535150808
Réf. Sonepar
00077515080
Réf. Fournisseur
220656140928
Marque
Fosnova
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
pays de fabrication:
ITALIE
Encastre fixe JET 180 CLD 1,08 KG LED COB 4218 lumens 3000K CRI>90 38 WATT BLANC v.a IP20 IK04/ v.l IP44 IK04 LOWFLICKER Facteur de puissance >0,9 Durée de vie à 80% 50.000 h Groupe de risque 0
Les Atouts de l'article:
Le luminaire dispose du câblage CLD (alimentation électrique) Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du produit est en blancColour qualityIl fait partie de la classe II (double isolation)Installable sur des surfaces inflammablesLe produit ne présente aucun risque photobiologique
Les Atouts de la gamme:
L'encastré Jet se décline en différents diamètres d'encastrement et en différentes formes (forme carrée ou forme rondes)• Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Les Atouts de l'article:
Le luminaire dispose du câblage CLD (alimentation électrique) Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du produit est en blancColour qualityIl fait partie de la classe II (double isolation)Installable sur des surfaces inflammablesLe produit ne présente aucun risque photobiologique
Les Atouts de la gamme:
L'encastré Jet se décline en différents diamètres d'encastrement et en différentes formes (forme carrée ou forme rondes)• Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
NoticePDF
Un produit Fosnova
Découvrez toute la gamme Fosnova