Fosnova - JET 230 Led Cob Dip Switch Dimm Dali 52W 4000K 6616lm blanc IP44 - 220656171241
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535162405
Réf. Sonepar
00077516240
Réf. Fournisseur
220656171241
Marque
Fosnova
Encastré Jet 230 IP44 Dip switch Dim dali diamètre 230mm poids 2,20Kg Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) CRI>80
Les Atouts de la gamme:
L'encastré Jet se décline en différents diamètres d'encastrement et en différentes formes (forme carrée ou forme rondes)• Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Les Atouts de la gamme:
L'encastré Jet se décline en différents diamètres d'encastrement et en différentes formes (forme carrée ou forme rondes)• Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Fosnova
Découvrez toute la gamme Fosnova


