nouveau

Fosnova - JET Q170 Led Cob Dali 32W 3000K IP65 blanc CRI90 - 220657133941

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Fosnova - JET Q170 Led Cob Dali 32W 3000K IP65 blanc CRI90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535177164

Réf. Sonepar

00077517716

Réf. Fournisseur

220657133941

Marque

Fosnova

pays de fabrication:

CHINE

JET Q170 Led Cob Dali 32W 3000K IP65 blanc CRI90

Les Atouts de la gamme:

L'encastré Jet se décline en différents diamètres d'encastrement et en différentes formes (forme carrée ou forme rondes)• Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Quelques mots du fabricant :

Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Fosnova

Découvrez toute la gamme Fosnova