Fosnova - Kit complet pour suspsension MICRO acier - 2296587600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - acier inoxydable (inox)
diamètre - 18 mm
accessoire - Non
pièce détachée - Non
transparent - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535164171
Réf. Sonepar
00077516417
Réf. Fournisseur
2296587600
Marque
Fosnova
couleur:
acier inoxydable (inox)
diamètre:
18 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Intérieur Rail 48V DC Accessoire Kit suspension pour rail Micro H longueur 1,75 mètre
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques


