Fosnova - KRIPTON 1B Led Cob 27W 3011lm 4000K blanc - 2210431100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535138462
Réf. Sonepar
00077513846
Réf. Fournisseur
2210431100
Marque
Fosnova
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
émission de lumière:
direct
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
flux lumineux:
3011...3011 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
102 mm
hauteur/profondeur:
180 mm
longueur:
170 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
efficacité lumineuse:
112 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
KRIPTON est équipé du câblage cld (alimentation électronique +led)La température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du luminaire est en blancIl est installable sur des surfaces inflammablesLe luminaire ne présente aucun risque photobiologique Il fait partie de la classe II (double isolation) Son faisceau est un faisceau largeIl est dip switchs (19w-->30w/2272lm-->3358lm)
Les Atouts de la gamme:
Kripton Led est le nouveau projecteur sur rail de Fosnova.Equipé d'un adaptateur universel, il est le luminaire idéal lorsque nous voulons obtenir.Le Kripton Led est le luminaire idéal lorsque vous souhsaitez obtenir un éclairage personnalisé et unique.Doté d'un réflecteur en aluminium spéculaire haute performance, il est équipé de LED de dernière génération.La LED Kripton se distingue par sa longue durée de vie (50 000 h).Ce nouveau projecteur, grâce à la technologie LED, permet de réaliser des conceptions d'éclairage de plus en plus sophsistiquées et efficaces avec des économies d'énergie considérables.Corps : aluminium moulé sous pression.Réflecteur : Réflecteur en aluminium poli haute performance, non éblouissant.Peinture : Revêtement en poudre avec une peinture époxy polyester résistant aux UV.Equipement : Réglable sur son propre axe vertical avec une rotation de 300°.Réglementation : Fabriqués conformément à la norme EN 60598-1-CEI 34.21, ils ont un degré de protection conforme à la norme EN 60529.Adaptateur universel fourni en standard.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Fosnova
Découvrez toute la gamme Fosnova


