Fosnova - LISET 2.0 HE Led dali 56W L2275 blanc plafonnier - 223033043941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00077001202
Réf. Fournisseur
223033043941
Marque
Fosnova
pays de fabrication:
ITALIE
LISET 2.0 HE Led dali 56W L2275 blanc plafonnier
Les Atouts de la gamme:
La gamme Liset 2.0 est un véritable système multifonctionnel, mis au point pour tirer un maximum d’avantages de la technologie LED. Facile à installer, il existe en différentes vairaintes : en encastré, en plafonnier, en suspension ou sur rail. Le luminaire est disponible en trois versions : avec optique basse luminance URG<19, avec optique confort blanche ou noire en polycarbonate et avec diffuseur en polycarbonate opale. Toute la gamme est équipée de LED de dernière génération pour une utilisation facile dans n’importe quel projet d’éclairage.• Corps : en aluminium extrudé• Têtes : en aluminium moulé sous pression.• Normes : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.• Optique basse luminance : à ventelles double parabole, en aluminium brillant 99, 99 anti-reflet et anti-irisant basse luminance avec traitement au PVDSuspensions non incluses, à acheter séparément.
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Les Atouts de la gamme:
La gamme Liset 2.0 est un véritable système multifonctionnel, mis au point pour tirer un maximum d’avantages de la technologie LED. Facile à installer, il existe en différentes vairaintes : en encastré, en plafonnier, en suspension ou sur rail. Le luminaire est disponible en trois versions : avec optique basse luminance URG<19, avec optique confort blanche ou noire en polycarbonate et avec diffuseur en polycarbonate opale. Toute la gamme est équipée de LED de dernière génération pour une utilisation facile dans n’importe quel projet d’éclairage.• Corps : en aluminium extrudé• Têtes : en aluminium moulé sous pression.• Normes : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.• Optique basse luminance : à ventelles double parabole, en aluminium brillant 99, 99 anti-reflet et anti-irisant basse luminance avec traitement au PVDSuspensions non incluses, à acheter séparément.
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Fosnova
Découvrez toute la gamme Fosnova


