Fosnova - LISET 2.0 Rail 35W noir Led Dali Ip40Ik07 2942lm 3000K - 223022373941
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2942 lm
puissance du système - 35 W
température de couleur - 3000...3000 K
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C - 50000 h
indice de protection (IP) - IP40
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535131081
Réf. Sonepar
00077513108
Réf. Fournisseur
223022373941
Marque
Fosnova
flux lumineux utile:
2942 lm
puissance du système:
35 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:
50000 h
indice de protection (IP):
IP40
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
nombre de pôles:
3
type de câblage:
terminaison
longueur:
1440 mm
largeur:
50 mm
hauteur/profondeur:
60 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
210...240 V
pays de fabrication:
ITALIE
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
réflecteur:
autre
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.92
type de connexion:
autre
Un produit Fosnova
Découvrez toute la gamme Fosnova


