Fosnova - LOW GLARE 2 Led Cob Emergency 10W 990lm 3000K 38D aluminium - 2206677709
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
couleur du boîtier/corps - aluminium
classe de protection - I
hauteur/profondeur d'encastrement - 80 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535065041
Réf. Sonepar
00077506504
Réf. Fournisseur
2206677709
Marque
Fosnova
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP40
couleur du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
hauteur/profondeur d'encastrement:
80 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
puissance de lampe acceptée:
7...11 W
diamètre externe:
90 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
LOW GLARE est équipé du cablaged'alimentation électronique (el) + groupe d'urgence (em) (1hs)Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du produit est en aluminiumSon faisceau est un faisceau moyenLe luminaire peut être installé sur des surfaces inflammablesIl fait partie de la classe II (double isolation)Colour quality
Les Atouts de la gamme:
Fosnova propose à travers la gamme Low Glare, une souplesse d'emploi, une économie d'énergie et une lumière de qualité. Tels sont les points forts de ce spot à LED de dernière génération.Peut être utilisé pour éclairer les magasins, les shsowrooms, les centres commerciaux, les hôtels, les salles de sport, pour tous les endroits où la lumière reste allumée en permanence. Corps : en aluminium orientable avec des ressorts.Optique spécifique anti-éblouissement pour un confort amélioré.Peinture : pulvérisation avec peinture polyester résistant aux rayons UV.Normes : appareils conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21 Indice de protection conforme aux normes EN 60529.Peut être installé dans un trou au moins ø64mm jusqu’à ø108mm. De série, avec anneau adaptateur pour mieux adhérer au trou d’encastrement.
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Fosnova
Découvrez toute la gamme Fosnova


