fin de vie

Fosnova - LUCENTE 2.7 3700 Led 100W graphite DIM 1-10 V On-Off Ip65Ik08 15049lm 4000K - 223700301219

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 14000 lm

  • efficacité lumineuse - 158 lm/W

  • puissance du système - 100 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535156732

Réf. Sonepar

00077514716

Réf. Fournisseur

223700301219

Marque

Fosnova

flux lumineux utile:

14000 lm

efficacité lumineuse:

158 lm/W

puissance du système:

100 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

variation 1-10V:

Oui

variation DALI:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...50 °C

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

convient pour lampe auxiliaire:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareil de commande échangeable:

Non

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation DSI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

résistant aux ballons:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

114 mm

avec élément de protection:

Non

3700 Lucente CLD 100w 14000 lumens 4000k CRI 80 2,60 kg graphite IP65 IK08 Maintien flux lumineux à 80% 50.000 heures (L80B20) groupe de risque photobiologique , groupe 0 ( exempte de risque)

Un produit Fosnova

Découvrez toute la gamme Fosnova