fin de vie

Fosnova - LUTHOR Big Led Cob 25W 20D 3000K blanc CRI92 - 2208781400

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • classe de protection - II

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 152 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535067878

Réf. Sonepar

00077506787

Réf. Fournisseur

2208781400

Marque

Fosnova

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

152 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance de lampe acceptée:

26...26 W

diamètre externe:

190 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

Encastré LUTHOR BIG CLD 1,5KG LED COB 2468 lumens 3000K 23° CRI 92 27 WATT BLANC LOWFLICKER IP20/IP40 IK 07 Facteur de puissance >0,95 Durée de vie à 80% 50.000 heures (L80B20) Groupe de risque 0

Les Atouts de l'article:

LUTHOR dispose du câblage CLD (alimentation électronique + LED)La couleur du produit est en argentSa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)Faisceau étroit avec une angle de 23°Colour qualityInstallable sur des surfaces inflammablesIl fait partie de la classe II (double isolation)

Les Atouts de la gamme:

La gamme des downlights Luthor se décline en trois dimensions avec une lumière d'avant-garde. Ces produits sont très robustes, d'excellente qualité et à haute performance. Ils sont parfaits pour l'éclairage des grandes surfaces commerciales.Corps Small : en aluminium moulé sous pressionRéflecteur : en polycarbonate métallisé haut rendement.Peinture : en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Fosnova

Un produit Fosnova

Découvrez toute la gamme Fosnova