Fosnova - LUTHOR Big Led Cob Dali 27W 2640lm 4000K blanc - 220888161241

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2640 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535148218

Réf. Sonepar

00077514821

Réf. Fournisseur

220888161241

Marque

Fosnova

flux lumineux utile:

2640 lm

Encastré LUTHOR BIG CLD-D-D 1,53KG LED COB 2640 lumens 4000K 23° CRI 92 27 WATT BLANC LOWFLICKER IP20/IP40 IK 07 Facteur de puissance >0,95 Durée de vie à 80% 50.000 heures (L80B20) Groupe de risque 0

Les Atouts de l'article:

LUTHOR dispose du câblage CLD-D-D (alimentation électronique à gradation numérique)La couleur du produit est en blancSa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)Faisceau étroit avec une angle de 23°Colour qualityInstallable sur des surfaces inflammablesIl fait partie de la classe II (double isolation)

Les Atouts de la gamme:

La gamme des downlights Luthor se décline en trois dimensions avec une lumière d'avant-garde. Ces produits sont très robustes, d'excellente qualité et à haute performance. Ils sont parfaits pour l'éclairage des grandes surfaces commerciales.Corps Small : en aluminium moulé sous pressionRéflecteur : en polycarbonate métallisé haut rendement.Peinture : en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.