Fosnova - LUTHOR Big Professional Dimm 1-10V Dip Switch Led 39W 4409lm 4000K blanc - 2208591012
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00077001187
Réf. Fournisseur
2208591012
Marque
Fosnova
pays de fabrication:
ITALIE
LUTHOR Big Professional Dimm 1-10V Dip Switch Led 39W 4409lm 4000K blanc
Les Atouts de la gamme:
La gamme des downlights Luthor se décline en trois dimensions avec une lumière d'avant-garde. Ces produits sont très robustes, d'excellente qualité et à haute performance. Ils sont parfaits pour l'éclairage des grandes surfaces commerciales.Corps Small : en aluminium moulé sous pressionRéflecteur : en polycarbonate métallisé haut rendement.Peinture : en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Les Atouts de la gamme:
La gamme des downlights Luthor se décline en trois dimensions avec une lumière d'avant-garde. Ces produits sont très robustes, d'excellente qualité et à haute performance. Ils sont parfaits pour l'éclairage des grandes surfaces commerciales.Corps Small : en aluminium moulé sous pressionRéflecteur : en polycarbonate métallisé haut rendement.Peinture : en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Fosnova
Découvrez toute la gamme Fosnova


