Fosnova - M45 Led 3W 3000K 300lm 24° Ip43 chrome S+L - 2206266400

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Fosnova - M45 Led 3W 3000K 300lm 24° Ip43 chrome S+L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 300 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP43

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535021214

Réf. Sonepar

00077005350

Réf. Fournisseur

2206266400

Marque

Fosnova

flux lumineux utile:

300 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP43

couleur du boîtier/corps:

chrome

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

III

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

hauteur/profondeur d'encastrement:

36 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

ITALIE

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

12...12 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

Degré de protection (NEMA):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

puissance de lampe acceptée:

1.2...1.2 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

hauteur/profondeur:

2 mm

diamètre externe:

45 mm

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

autre

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

Encastré M45 cld s+l 3000k 300 lumens cri 80 24° chromé v.a ip20 ik04/ v.l ip43 ik04

Les Atouts de l'article:

M45 est un appareil sans alimentation électrique+ lampeSa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du luminaire est en chromeSon faisceau est un faisceau moyen Il est installable sur des surfaces inflammablesLe luminaire ne présente aucun risque photobiologique

Les Atouts de la gamme:

M45 est un encastré fixe.Le corps du produit est en zamak moulé sous pression.Il est possible de choisir les degrés d'ouverture de faisceau (10° à 40°).

Quelques mots du fabricant :

Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Fosnova

Découvrez toute la gamme Fosnova