Fosnova - MATRIX Q9 A Led Dali 33W noir Ip40Ik07 2185lm 3000K 32D - 221030301241
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2185 lm
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535120436
Réf. Sonepar
00077512043
Réf. Fournisseur
221030301241
Marque
Fosnova
flux lumineux utile:
2185 lm
couleur du boîtier/corps:
noir
Projecteur MATRIX Q9 CLD-D-D 1,3KG 2109 lumens 3000K 32° CRI 80 27 WATT NOIR IP40 IK07 LOWFLICKER Facteur de puissance >0,95 Durée de vie à 80% 50.000 heures (L80B20) Groupe de risque 0
Les Atouts de l'article:
MATRIX dispose du câblage CLD-D-D (alimentation électronique à gradation numérique)
Les Atouts de la gamme:
Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l’éclairage de mise en valeur.
Les Atouts de l'article:
MATRIX dispose du câblage CLD-D-D (alimentation électronique à gradation numérique)
Les Atouts de la gamme:
Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l’éclairage de mise en valeur.
NoticePDF


