Fosnova - MATRIX Q9 B Led Dali 33W noir Ip40Ik07 2246lm 3000K 38D - 221031321241

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2246 lm

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535120696

Réf. Sonepar

00077512069

Réf. Fournisseur

221031321241

Marque

Fosnova

flux lumineux utile:

2246 lm

couleur du boîtier/corps:

noir

Projecteur MATRIX Q9 CLD-D-D 1,3KG 2471 lumens 3000K 38° CRI 90 27 WATT NOIR IP40 IK07 LOWFLICKER Facteur de puissance >0,95 Durée de vie à 80% 50.000 heures (L80B20) Groupe de risque 0

Les Atouts de l'article:

MATRIX dispose du câblage CLD-D-D (alimentation électronique à gradation numérique)

Les Atouts de la gamme:

Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l’éclairage de mise en valeur.