Fosnova - MATRIX Q9 B Projecteur Led 33W noir 2246lm 3000K 38D - 2210313200

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2246 lm

  • indice de protection (IP) - IP40

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

  • angle de faisceau - faisceau intensif 5-10°

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535120573

Réf. Sonepar

00077512057

Réf. Fournisseur

2210313200

Marque

Fosnova

flux lumineux utile:

2246 lm

indice de protection (IP):

IP40

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

angle de faisceau:

faisceau intensif 5-10°

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

plastifié

type de tension:

AC/DC

appareillage:

driver LED courant constant

pas de variation:

Oui

réflecteur:

mat

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

efficacité lumineuse:

68 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

Projecteur MATRIX Q9 CLD 1,09KG 2471 lumens 3000K 38° CRI 90 27 WATT NOIR IP40 IK07 LOWFLICKER Facteur de puissance >0,95 Durée de vie à 80% 50.000 heures (L80B20) Groupe de risque 0

Les Atouts de l'article:

MATRIX dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED)

Les Atouts de la gamme:

Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l’éclairage de mise en valeur.