Fosnova - MATRIX Q9 D Projecteur Led 33W blanc 2415lm 4000K 38D - 2220301300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2415 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535121006
Réf. Sonepar
00077512100
Réf. Fournisseur
2220301300
Marque
Fosnova
flux lumineux utile:
2415 lm
Projecteur MATRIX Q9 CLD 2657 lumens 4000K 38° CRI>90 32 WATT BLANC IP40 IK07 Facteur de puissance >0,95 Durée de vie 80% 50.000 heures (L80B20) Groupe de risque 0
Les Atouts de l'article:
MATRIX dispose du câblage CLD (alimentation électrique +LED)
Les Atouts de la gamme:
Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l’éclairage de mise en valeur.
Les Atouts de l'article:
MATRIX dispose du câblage CLD (alimentation électrique +LED)
Les Atouts de la gamme:
Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l’éclairage de mise en valeur.


