Fosnova - MICRO LISET 1 7W 500lm 4000K Led S+L blanc - 2201447400

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535104603

Réf. Sonepar

00077510460

Réf. Fournisseur

2201447400

Marque

Fosnova

flux lumineux utile:

500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

Structure MICRO LISET CLD S+L 35 LED 500 lumens 4000K CRI > 80 6 WATT blanc IP40 IK07 durée de vie : 30.000 h L : 0,5 mètre

Les Atouts de l'article:

MICRO LISET dispose du cablage CLD S+L (sans alimentation électrique+ lampe) avec 35 LED

Les Atouts de la gamme:

La gamme Microliset se décline en différentes versions : en indoor flat, en indoor angle et en cylindrique (IP 65) pour mieux s'adapter à toute sles structures.