Non retournable

Fosnova - MICRO LISET 10,8W 3000K Led S+L oxydé CRI92 - 2201897200

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1620 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 925 mm

  • efficacité lumineuse - 115.71 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535054205

Réf. Sonepar

00077000219

Réf. Fournisseur

2201897200

Marque

Fosnova

flux lumineux utile:

1620 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

925 mm

efficacité lumineuse:

115.71 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

54

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.95

largeur:

20 mm

hauteur/profondeur:

13 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

1.5 mm²

MICRO LISET 10,8W 3000K Led S+L oxydé CRI92

Les Atouts de la gamme:

La gamme Microliset se décline en différentes versions : en indoor flat, en indoor angle et en cylindrique (IP 65) pour mieux s'adapter à toute sles structures.Corps : structure en profilé aluminium anodisé avec embouts en aluminium peint pour extérieur.Diffuseur interne : PMMA opale. Diffuseur externe : tube en PMMA transparent stabilisé aux rayons UV, résistant aux chocs.

Quelques mots du fabricant :

Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Fosnova

Découvrez toute la gamme Fosnova