Fosnova - MICRO LISET 2 14W 1000lm 4000K Led S+L blanc - 2201457500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1130 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535104634
Réf. Sonepar
00077510463
Réf. Fournisseur
2201457500
Marque
Fosnova
flux lumineux utile:
1130 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
matériau:
aluminium
longueur:
1000 mm
modèle:
tube équipé
couleur de la lumière:
blanc
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
forme:
autre
avec sortie à point:
Non
avec rail conducteur:
Non
montage en ligne continue possible:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
32 mm
hauteur/profondeur:
18 mm
montage mural:
Non
Les Atouts de l'article:
MICRO LISET dispose du cablage CLD S+L (sans alimentation électrique+ lampe)
Les Atouts de la gamme:
La gamme Microliset se décline en différentes versions : en indoor flat, en indoor angle et en cylindrique (IP 65) pour mieux s'adapter à toute sles structures.


