🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Fosnova - MICRO LISET Ip67 Cylindrique 6W 4000K Led S+L oxydé - 2201427000

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • matériau - aluminium

  • longueur - 540 mm

  • modèle - tube équipé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535082840

Réf. Sonepar

00077508284

Réf. Fournisseur

2201427000

Marque

Fosnova

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

matériau:

aluminium

longueur:

540 mm

modèle:

tube équipé

couleur de la lumière:

blanc

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

30

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

forme:

rectangulaire

avec sortie à point:

Non

avec rail conducteur:

Non

montage en ligne continue possible:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

classe de protection:

III

facteur de puissance (cos phi):

0.9

diamètre:

25 mm

montage mural:

Non

Structure MICRO LISET CLD S+L 1200 lumens 4000K CRI 85 30x0,30 watt IP67 IK07 durée de vie : 50000 heures couleur oxydé

Les Atouts de l'article:

MICRO LISET dispose du cablage CLD S+L (sans alimentation électrique+ lampe),La couleur du produit est cylindrique de couleur oxydée.Sa température de couleur est de 4000K (rendu plus froid) Installables sur des surfaces imflammables Le luminaire ne présente aucun risque photobiologique

Les Atouts de la gamme:

La gamme Microliset se décline en différentes versions : en indoor flat, en indoor angle et en cylindrique (IP 65) pour mieux s'adapter à toute sles structures.Corps : structure en profilé aluminium anodisé avec embouts en aluminium peint pour extérieur.Diffuseur interne : PMMA opale. Diffuseur externe : tube en PMMA transparent stabilisé aux rayons UV, résistant aux chocs.

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Fosnova

Découvrez toute la gamme Fosnova