Fosnova - MICRO LISET Led 7,2W 3200K Led S+L oxydé - 2201767200

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • matériau - aluminium

  • longueur - 1225 mm

  • modèle - tube équipé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535045326

Réf. Sonepar

00077503439

Réf. Fournisseur

2201767200

Marque

Fosnova

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

matériau:

aluminium

longueur:

1225 mm

modèle:

tube équipé

couleur de la lumière:

blanc

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

36

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

plastique transparent

forme:

rectangulaire

avec sortie à point:

Non

avec rail conducteur:

Non

montage en ligne continue possible:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

classe de protection:

III

facteur de puissance (cos phi):

0.95

largeur:

20 mm

hauteur/profondeur:

13 mm

montage mural:

Non

MICRO LISET Led 7,2W 3200K Led S+L oxydé

Les Atouts de la gamme:

La gamme Microliset se décline en différentes versions : en indoor flat, en indoor angle et en cylindrique (IP 65) pour mieux s'adapter à toute sles structures.Corps : structure en profilé aluminium anodisé avec embouts en aluminium peint pour extérieur.Diffuseur interne : PMMA opale. Diffuseur externe : tube en PMMA transparent stabilisé aux rayons UV, résistant aux chocs.