Fosnova - Module Lineaire encastré blanc Pour LISET 2.0 non lampé - 2238561203
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
largeur - 50 mm
longueur - 560 mm
accessoire - Non
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535140359
Réf. Sonepar
00077514035
Réf. Fournisseur
2238561203
Marque
Fosnova
couleur:
blanc
largeur:
50 mm
longueur:
560 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Module complémentaire linéaire en encastré S longueur 560 mm largeur 65 mm hauteur 36 mm blanc


