Non retournable

Fosnova - Module Lineaire encastré noir Pour LISET 2.0 non lampé - 2238563203

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • largeur - 50 mm

  • longueur - 560 mm

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535140342

Réf. Sonepar

00077514034

Réf. Fournisseur

2238563203

Marque

Fosnova

couleur:

noir

largeur:

50 mm

longueur:

560 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Module complémentaire linéaire en encastré S longueur 560 mm largeur 65 mm hauteur 36 mm noir

Les Atouts de l'article:

Cela permet la connexion en angle du Liset 2.0.

Quelques mots du fabricant :

Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques