Fosnova - Module Lineaire suspension noir Pour LISET 2.0 non lampé - 2238563003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - noir
largeur - 50 mm
longueur - 560 mm
accessoire - Non
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535140304
Réf. Sonepar
00077514030
Réf. Fournisseur
2238563003
Marque
Fosnova
couleur:
noir
largeur:
50 mm
longueur:
560 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Module complémentaire angulaire en suspension plafonnier S noir poids 0,7 kg aluminium


