Non retournablenouveau

Fosnova - NEW ISPOT COMFORT 1 Led 4.5-10 W CCT/DIP SWITCH noir CRI90 40 - 2216803000

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Fosnova - NEW ISPOT COMFORT 1 Led 4.5-10 W CCT/DIP SWITCH noir CRI90 40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535169008

Réf. Sonepar

00077516900

Réf. Fournisseur

2216803000

Marque

Fosnova

pays de fabrication:

CHINE

NEW ISPOT COMFORT 1 Led 4.5-10 W CCT/DIP SWITCH noir CRI90 40

Les Atouts de la gamme:

Parfaite pour remplacer les anciens spots, la gamme ISPOT représente l'évolution technologique du downlight. Ce produit de dernière génération comporte comme avantages principaux l'économie d'énergie, une grande modularité et une extraordinaire qualité d'éclairage.Les LED de dernière génération peuvent consommer jusqu'à 80% de moins que vos anciennes lampes. Elles durent 50 000 h et assurent un maintien excellent du flux lumineux. L'extraordinaire qualité des downlights se manifeste aussi par des températures de couleurs spécifiques (3000K - 4000K) et par des optiques anti-éblouissement.corps : en aluminium orientable avec des ressorts.Optique spécifique anti-éblouissement pour un confort amélioré.Peinture : pulvérisation avec peinture polyester résistant aux rayons UV.Normes : appareils conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21 Indice de protection conforme aux normes EN 60529.Peut être installé dans un trou au moins ø75 jusqu’à ø85.

Quelques mots du fabricant :

Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Fosnova

Découvrez toute la gamme Fosnova