Fosnova - NIZZA 3 Led 34W 4000K 3675lm blanc CRI83 - 2218581000

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3675 lm

  • puissance du système - 34 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 1296 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535109943

Réf. Sonepar

00077510994

Réf. Fournisseur

2218581000

Marque

Fosnova

flux lumineux utile:

3675 lm

puissance du système:

34 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

1296 mm

efficacité lumineuse:

108 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

pays de fabrication:

ITALIE

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

312 mm

hauteur/profondeur:

112 mm

longueur d’encastrement:

1240 mm

largeur d'encastrement:

312 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

-112 mm

nombre de pôles:

3

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Encastré Nizza LED On-Off 34 Watt 3675 lumens 4000k CRI 83 Blanc Facteur de puissance 0,95 Maintien flux lumineux à 80% : 50.000 heures (L80B20) Groupe 0 IP40 IK05 Classe 2

Les Atouts de l'article:

Encastré Nizza de dimensions 1296 x 312. Version On-Off

Les Atouts de la gamme:

Nizza fait partie de la famille des encastrés fixes. Cadre: en tôle d'acier. Corps : en aluminium.Diffuseur : en technopolymère opale haute transmittance. Alimentation : ouverture de l'appareil non nécessaire; équipé de connecteur rapide. Installation : faux-plafonds en lames à bords arrondis, intervalle 100 mm.LED : sources lumineuses haute efficacité.Low Flicker : luminaire avec flicker très limité; uniformité lumineuse pour une plus grande sécurité visuelle.LED : Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20).Facteur de puissance e0,95.

Quelques mots du fabricant :

Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Fosnova

Découvrez toute la gamme Fosnova