Fosnova - OMNITRACK 3 Allumages L=3000 blanc 4 Conducteurs - 2201521300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3000 mm
tension nominale (Un) - 230...230 V
nombre de groupes/phases - 3
charge électrique max. par phase - 3600 W
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535401481
Réf. Sonepar
00077001550
Réf. Fournisseur
2201521300
Marque
Fosnova
longueur:
3000 mm
tension nominale (Un):
230...230 V
nombre de groupes/phases:
3
charge électrique max. par phase:
3600 W
couleur:
blanc
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
classe de protection:
II
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
rectangulaire
matériau:
aluminium
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
37 mm
hauteur:
34 mm
diamètre externe:
0 mm
largeur d'encastrement:
37 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
34 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Fosnova
Découvrez toute la gamme Fosnova


