Fosnova - OMNITRACK 3 Allumages L=1200 satiné 4 Conducteurs - 2201507100

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1200 mm

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • charge électrique max. par phase - 3600 W

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535401535

Réf. Sonepar

00077001490

Réf. Fournisseur

2201507100

Marque

Fosnova

longueur:

1200 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

nombre de groupes/phases:

3

charge électrique max. par phase:

3600 W

couleur:

autre

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

II

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

rectangulaire

matériau:

aluminium

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

37 mm

hauteur:

34 mm

diamètre externe:

0 mm

largeur d'encastrement:

37 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

34 mm

Intérieur rail OMNITRACK 3 allumages longueur : 1200mm OXYDÉ NATUREL câblage S poids 1,3kg

Les Atouts de la gamme:

La gamme Omnitrack est un rail se déclinant en dffférentes versions : • Omnitrack Plus version dimmable avec 6 conducteurs, • Omnitrack 3 allumages• Omnitrack avec cache profil pour IP40avec différents accessoires précâblés pour moduler les connexions électriques et mécaniques selon les envies et autres accessoires.

Fosnova

Un produit Fosnova

Découvrez toute la gamme Fosnova