Fosnova - OMNITRACK 3 Allumages L=2000 satiné 4 Conducteurs - 2201517200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2000 mm
tension nominale (Un) - 230...230 V
nombre de groupes/phases - 3
charge électrique max. par phase - 3600 W
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535401542
Réf. Sonepar
00077001530
Réf. Fournisseur
2201517200
Marque
Fosnova
longueur:
2000 mm
tension nominale (Un):
230...230 V
nombre de groupes/phases:
3
charge électrique max. par phase:
3600 W
couleur:
autre
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
classe de protection:
II
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
rectangulaire
matériau:
aluminium
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
37 mm
hauteur:
34 mm
diamètre externe:
0 mm
largeur d'encastrement:
37 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
34 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme Omnitrack est un rail se déclinant en dffférentes versions : • Omnitrack Plus version dimmable avec 6 conducteurs, • Omnitrack 3 allumages• Omnitrack avec cache profil pour IP40avec différents accessoires précâblés pour moduler les connexions électriques et mécaniques selon les envies et autres accessoires.

Un produit Fosnova
Découvrez toute la gamme Fosnova


