Fosnova - OMNITRACK Embout De Fermeture blanc en polycarbonate - 2202550500

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 34 mm

  • longueur - 38 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535401856

Réf. Sonepar

00077002740

Réf. Fournisseur

2202550500

Marque

Fosnova

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

34 mm

longueur:

38 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Intérieur rail OMNITRACK Embout de fermeture extrémité rail en polycarbonate couleur blanc

Un produit Fosnova

Découvrez toute la gamme Fosnova