Fosnova - OMNITRACK Embout De Fermeture gris en polycarbonate - 2202551000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - autre
largeur - 34 mm
longueur - 38 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535401566
Réf. Sonepar
00077002750
Réf. Fournisseur
2202551000
Marque
Fosnova
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
autre
largeur:
34 mm
longueur:
38 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Pour la fermeture de l'extrémité du rail si celle-ci est découpée en plusieurs morceaux.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Omnitrack est un rail se déclinant en dffférentes versions : • Omnitrack Plus version dimmable avec 6 conducteurs, • Omnitrack 3 allumages• Omnitrack avec cache profil pour IP40avec différents accessoires précâblés pour moduler les connexions électriques et mécaniques selon les envies et autres accessoires.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Fosnova
Découvrez toute la gamme Fosnova


