Fosnova - OMNITRACK Encastrable L=2000 satiné 4 Conducteurs - 2201557200

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2000 mm

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • charge électrique max. par phase - 3680 W

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535402273

Réf. Sonepar

00077001620

Réf. Fournisseur

2201557200

Marque

Fosnova

longueur:

2000 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

nombre de groupes/phases:

3

charge électrique max. par phase:

3680 W

couleur:

autre

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

II

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

rectangulaire

matériau:

aluminium

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

59 mm

hauteur:

2 mm

largeur d'encastrement:

37 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

32 mm

Intérieur rail OMNITRACK encastrable longueur : 2000mm OXYDÉ NATUREL câblage S IP20 IK07 poids 1,958kg

Les Atouts de l'article:

Rail avec calotte de fermeture.

Les Atouts de la gamme:

La gamme Omnitrack est un rail se déclinant en dffférentes versions : • Omnitrack Plus version dimmable avec 6 conducteurs, • Omnitrack 3 allumages• Omnitrack avec cache profil pour IP40avec différents accessoires précâblés pour moduler les connexions électriques et mécaniques selon les envies et autres accessoires.