Non retournable

Fosnova - OMNITRACK H Mt L=1500 Dimm 6 conducteurs blanc - 2201321000

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1500 mm

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • nombre de groupes/phases - 3

  • couleur - blanc

  • convient pour un usage domotique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535096908

Réf. Sonepar

00077509690

Réf. Fournisseur

2201321000

Marque

Fosnova

longueur:

1500 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

nombre de groupes/phases:

3

couleur:

blanc

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

rectangulaire

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

31.4 mm

hauteur:

83 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Intérieur rail câblage S 2,36kg BLANC OMNITRACK longueur : 1500mm dimmable 6 conducteurs

Les Atouts de l'article:

Rail version dimmable 6 conducteurs en H pour éclairage direct par projecteurs dans la partie inférieure, et pour un éclairage indirect par strips LED ou modules LED de divers types dans la partie supérieure.Version 1,5 mètre.

Les Atouts de la gamme:

La gamme Omnitrack est un rail se déclinant en dffférentes versions : • Omnitrack Plus version dimmable avec 6 conducteurs, • Omnitrack 3 allumages• Omnitrack avec cache profil pour IP40avec différents accessoires précâblés pour moduler les connexions électriques et mécaniques selon les envies et autres accessoires.

Quelques mots du fabricant :

Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Fosnova

Découvrez toute la gamme Fosnova