Fosnova - OMNITRACK H Mt L=3000 Dimm 6 conducteurs blanc - 2201321300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3000 mm
nombre de groupes/phases - 6
couleur - blanc
convient pour un usage domotique - Non
forme - rectangulaire
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535096915
Réf. Sonepar
00077509691
Réf. Fournisseur
2201321300
Marque
Fosnova
longueur:
3000 mm
nombre de groupes/phases:
6
couleur:
blanc
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
rectangulaire
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
31.4 mm
hauteur:
83 mm
Les Atouts de l'article:
Rail version dimmable 6 conducteurs en H pour éclairage direct par projecteurs dans la partie inférieure, et pour un éclairage indirect par strips LED ou modules LED de divers types dans la partie supérieure.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Omnitrack est un rail se déclinant en dffférentes versions :

Un produit Fosnova
Découvrez toute la gamme Fosnova


