Fosnova - OMNITRACK Jonction en 'L' Interne gris en polycarbonate - 2202511300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
nombre de conducteurs - 3
couleur - autre
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535401702
Réf. Sonepar
00077002360
Réf. Fournisseur
2202511300
Marque
Fosnova
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
nombre de conducteurs:
3
couleur:
autre
pays de fabrication:
ITALIE
Intérieur rail OMNITRACK joint d'angle en "L" interne poids 0,20 kg polycarbonate couleur gris
Les Atouts de l'article:
Elément préassemblé prêt à l'usage assurant le branchement électrique "interne" et mécanique pour la jonction en L..Fourni avec trois bouchons de fermeture et câble électrique.Possibilité d'entrée latérale ou postérieure de l'alimentation.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Omnitrack est un rail se déclinant en dffférentes versions : • Omnitrack Plus version dimmable avec 6 conducteurs, • Omnitrack 3 allumages• Omnitrack avec cache profil pour IP40avec différents accessoires précâblés pour moduler les connexions électriques et mécaniques selon les envies et autres accessoires.
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Les Atouts de l'article:
Elément préassemblé prêt à l'usage assurant le branchement électrique "interne" et mécanique pour la jonction en L..Fourni avec trois bouchons de fermeture et câble électrique.Possibilité d'entrée latérale ou postérieure de l'alimentation.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Omnitrack est un rail se déclinant en dffférentes versions : • Omnitrack Plus version dimmable avec 6 conducteurs, • Omnitrack 3 allumages• Omnitrack avec cache profil pour IP40avec différents accessoires précâblés pour moduler les connexions électriques et mécaniques selon les envies et autres accessoires.
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Fosnova
Découvrez toute la gamme Fosnova


