Fosnova - OMNITRACK Jonction en 'X' noir en polycarbonate - 2202513700
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de X
couleur - noir
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535402006
Réf. Sonepar
00077002480
Réf. Fournisseur
2202513700
Marque
Fosnova
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de X
couleur:
noir
pays de fabrication:
ITALIE
Intérieur rail Elément de jonction en X Omnitrack polycarbonate couleur noir longueur 195 mm largeur 40 mm hauteur 34 mm poids 0,43 Kg
Les Atouts de l'article:
Elément préassemblé prêt à l'usage assurant le branchement électrique "en croix" et mécanique. Fourni avec 1 bouchon de fermeture et câble électrique. Possibilité d'entrée de l'alimentation par l'arrière.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Omnitrack est un rail se déclinant en dffférentes versions : • Omnitrack Plus version dimmable avec 6 conducteurs, • Omnitrack 3 allumages• Omnitrack avec cache profil pour IP40avec différents accessoires précâblés pour moduler les connexions électriques et mécaniques selon les envies et autres accessoires.
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Les Atouts de l'article:
Elément préassemblé prêt à l'usage assurant le branchement électrique "en croix" et mécanique. Fourni avec 1 bouchon de fermeture et câble électrique. Possibilité d'entrée de l'alimentation par l'arrière.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Omnitrack est un rail se déclinant en dffférentes versions : • Omnitrack Plus version dimmable avec 6 conducteurs, • Omnitrack 3 allumages• Omnitrack avec cache profil pour IP40avec différents accessoires précâblés pour moduler les connexions électriques et mécaniques selon les envies et autres accessoires.
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Fosnova
Découvrez toute la gamme Fosnova


