Fosnova - OMNITRACK MICRO H L=2000 48V blanc suspension - 2296001400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2000 mm
couleur - blanc
adapté pour le montage suspendu - Non
convient pour un usage domotique - Non
forme - rectangulaire
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535164072
Réf. Sonepar
00077516407
Réf. Fournisseur
2296001400
Marque
Fosnova
longueur:
2000 mm
couleur:
blanc
adapté pour le montage suspendu:
Non
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
rectangulaire
PLIABLE:
Non
largeur:
19 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Fosnova
Découvrez toute la gamme Fosnova


