Fosnova - OMNITRACK MICRO H L=3000 48V blanc suspension - 2296001500

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3000 mm

  • couleur - blanc

  • adapté pour le montage suspendu - Non

  • convient pour un usage domotique - Non

  • forme - rectangulaire

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535164096

Réf. Sonepar

00077516409

Réf. Fournisseur

2296001500

Marque

Fosnova

longueur:

3000 mm

couleur:

blanc

adapté pour le montage suspendu:

Non

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

rectangulaire

PLIABLE:

Non

largeur:

19 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Intérieur Rail 48V DC Accessoire Rail Omnitrack blanc pour rail Micro H longueur 3000 mm maximum 9 kg

Un produit Fosnova

Découvrez toute la gamme Fosnova